| |
|
| Artikel-Nr.: CC4J7-K33987WW Herst.-Nr.: K33987WW EAN/GTIN: 0085896339878 |
| |
|
| | |
| Wenn Sie den Inhalt Ihres Laptopbildschirms auf einen Monitor oder Projektor übertragen möchten, ist dies mit einem VM1000 Videoadapter am einfachsten. Der Adapter wird in den Mini DisplayPort eingesteckt, über den die meisten Laptops verfügen, und mit dem VGA-Anschluss eines Monitors oder Projektors verbunden. Der Adapter unterstützt die Full HD-Auflösung für ein bestechend scharfes Bild und ist Plug & Play-installationsfähig, sodass Sie im Handumdrehen loslegen können.
Einfache Mini DisplayPort-auf-VGA-Verbindung Unterstützt eine Auflösung von 1920 x 1200 Plug & Play-Installation Kompatibel mit Windows® 8.1, 8, 7 sowie Mac® OS X 10.9 und höher Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 0.14 m | Anschluss 1: | Mini DisplayPort 1.2 | Anschluss 2: | VGA | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | DisplayPorts-Version: | 1.2 | Maximale Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel | Unterstützte Video-Modi: | 1080p | Produktfarbe: | Schwarz | Plug: | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Gewicht: | 40 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport vga, adapter vga, adapter displayport mini displayport |
| | |
| |