Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Höhenverstellbare Handgelenkauflage mit Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kensington Höhenverstellbare Handgelenkauflage mit Gel
Kensington Höhenverstellbare Handgelenkauflage mit Gel
Kensington Höhenverstellbare Handgelenkauflage mit Gel
Kensington Höhenverstellbare Handgelenkauflage mit Gel
Artikel-Nr.:
     CC4J7-22701
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     22701
EAN/GTIN:
     735353227018
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage
Die erhöhte Handgelenkposition hilft, eine ergonomisch richtige Sitzhaltung zu bewahren

Höhenverstellbar zur Anpassung an die Tastatur für maximalen Komfort
Gelkissen passt sich angenehm an das Handgelenk und die Hand an
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Anzahl:
1
Gewicht:
630 g
Material:
Gel
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.