Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos 7E10, interne 10-TB-HDD – 3,5 Zoll, 512e/4KN SAS 12 Gb/s, 7.200 U/min, 256 MB Cache, 2 Mio. MTBF (ST10000NM018B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST10000NM018B
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM018B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Die Enterprise-Festplatte Exos® 7E10 von Seagate® wurde speziell für Enterprise-Anwendungen und -Workloads entwickelt und bietet bis zu 10 TB Speicher ohne Leistungseinbußen. Diese sicheren Festplatten mit hoher Speicherkapazität und Leistung sind für anspruchsvolle Massenspeicheranwendungen optimiert. Der Exos 7E10 liegen Generationen an branchenführender Innovation zugrunde. So liefert sie bewährte Leistung, absolute Zuverlässigkeit, höchste Sicherheit und geringe Gesamtbetriebskosten für anspruchsvollen Dauerbetrieb.

  • KOSTENGÜNSTIGE ZUVERLÄSSIGKEIT: Mit bis zu 10 TB pro Festplatte eignet sich die Exos 7E10 perfekt für den Einsatz als Massenspeicher für Rechenzentrumsinfrastrukturen, bei denen extrem zuverlässige Festplatten der Enterprise-Klasse vonnöten sind.
  • HOHE LEISTUNG IM DAUERBETRIEB: Exos 7E10-Festplatten bieten einen MTBF-Wert von 2 Millionen Stunden und unterstützen Workloads von bis zu 550 TB pro Jahr. Ein hochmoderner Cache und Algorithmen für die Ad-hoc-Fehlerkorrektur sowie das Drehschwingungsdesign gewährleisten konstante Leistung in replizierten Systemen und RAID-Systemen mit mehreren Laufwerken.
  • EINFACHE INTEGRATION, OPTIMALE GESAMTBETRIEBSKOSTEN: Erfüllen Sie die Speicheranforderungen Ihrer Workloads durch die effizienteste und kostengünstigste Raumnutzung im Rechenzentrum, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Dank Schnittstellenoptionen mit SAS (12 Gb/s) und SATA (6 Gb/s) lässt sich die Exos 7E10 ganz einfach in Massenspeichersysteme integrieren.
  • ERWEITERTE SICHERHEITSFUNKTIONEN: Die Exos 7E10 verhindert unbefugten Laufwerkszugriff und schützt gespeicherte Daten. Seagate Secure™ erleichtert die anderweitige Verwendung und sichere Entsorgung von Festplatten, trägt zum Schutz ruhender Daten und zur Einhaltung von Datenschutzauflagen auf Unternehmens- und Bundesebene bei.
  • BEWÄHRTES KNOW-HOW: Seagate ist ein führender Anbieter von Datenspeicherlösungen und hat seit 2002 über 350 Millionen Festplatten der Enterprise-Klasse ausgeliefert, auf die wir eine beschränkte Garantie von 5 Jahren bieten.

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
10 TB
Schnittstelle:
SAS 12 Gb/s
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,77*
€ 313,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,06*
€ 303,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,73*
€ 284,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.