Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X18 10-TB-HDD – 3,5 Zoll Hyperscale SAS 12 Gbit/s (ST10000NM013G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-ST10000NM013G
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST10000NM013G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Skalierbar, reaktionsschnell und innovativ: Das Exos® X18 Enterprise-Laufwerk von Seagate® ist für maximale Speicherkapazität und effizienteste Rack-Nutzung ausgelegt. Mit dem Schutz von Seagate Secure™ und bis zu 18 TB Speicher bietet die Exos X18 große Datenübertragungen mit geringer Latenz. Mit der Exos X18 erzielen Sie die höchste Effizienz und Speicherdichte der Datensphäre.

  • SKALIERBAR: Ausführen von Big-Data-Anwendungen für Hyperscale-Anforderungen
  • EFFIZIENT: Konsistente Leistung durch geringe Latenz und wiederholbare Reaktionszeiten durch verbessertes Caching
  • HOHE KAPAZITÄT: Unterstützung von Datenanalysefunktionen und anderen dichten Architekturen zur Erzielung höchster Rack-Effizienz
  • KOSTENEFFEKTIV: Optimierte Gesamtkosten durch geringste Kosten pro Terabyte
  • ZUVERLÄSSIG: Eine MTBF-Zeit von 2,5 Millionen Stunden und eine beschränkte 5-Jahres-Garantie sorgen für höchste Zuverlässigkeit

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
HD
Kapazität:
10 TB
Schnittstelle:
SAS 12 Gbit/s
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 237,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,85*
€ 317,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,68*
€ 282,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.