|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0636 9736 Herst.-Nr.: 0636 9736 EAN/GTIN: 4029547002939 |
| |
|
|  |  |
 | Nutzen Sie das Feuchtemodul Compact Professional, um mit dem passenden Funkhandgriff und Messgerät (beides zusätzlich bestellbar) eine kabellose Feuchte-/Temperatur-Messung durchzuführen. Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | -20 °C | 70 °C | Ausführung: | Stift | Länge des Anschlusskabels: | 0 m | Länge der Sonde: | 220 mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Thermohygrometer, Zubehör |
|  |  |
| |