Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauch-/Einstechfühler (digital) - mit Pt100-Temperatursensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauch-/Einstechfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Tauch-/Einstechfühler (digital)mit Pt100-Temperatursensor
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0618 0073
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0618 0073
EAN/GTIN:
     4029547021992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT100
Eintauchfühler
Ideal für Messungen in Laboren, in der Industrie sowie in der Lebensmittelkontrolle. Der präzise Tauch-/Einstechfühler mit langzeitstabilem Pt100-Temperatursensor eignet sich besonders für Temperaturmessungen in Flüssigkeiten und pastösen Medien. Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät (bitte separat bestellen), indem Sie die Taste an der Sonde betätigen. Der Mess-Assistent im Messgerät ermöglicht eine intuitive Bedienung und fehlerfreie Messung. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet. Intelligentes Kalibierkonzept Mit dem digitalen Temperaturfühler profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Fühler ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Dank Justage-Funktion im Messgerät können die Kalibrierergebnisse an bis zu sechs Messpunkten hinterlegt werden. Das sorgt für eine Null-Fehler-Anzeige.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.4 m
Länge der Sonde:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tauchfühler, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, testo pt100, pt100, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Tauch-/Einstechfühler, Fühler, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,65* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,45*
€ 305,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,38*
€ 295,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,31*
€ 280,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.