| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0564 3004 06 Herst.-Nr.: 0564 3004 06 EAN/GTIN: 4029547024887 |
| | |
|
| | |
| Konsequent smarte Abgasmessung an Heizungen mit dem BImSchV-Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife. Hochwertige Sensoren, eine intuitive Bedienung mit Smart-Touch-Technologie und clevere Features, wie die effiziente Dokumentation und der Protokollversand per Mail bzw. direkte Übertragung der Messergebnisse in Ihre Branchensoftware , erleichtern Ihren Arbeitsalltag.Abgasmessgerät testo 300 SE Longlife mit Smart-Touch-Bedienung – AusstattungÜberzeugende Messtechnik und QualitätO2-Sensor und H2-kompensierter CO-Sensor bis 30.000 ppm aufgrund der integrierten FrischluftverdünnungNO-Sensor nachrüstbarLängere Lebensdauer des Sensors dank automatischem SensorschutzIntegrierte Zug- und Gasnullung ohne Sondenentnahme – die Abgassonde kann während der Nullung im Kamin verbleibenFür den intensiven, täglichen Gebrauch: Hochwertige Longlife-Sensoren für O2 und CO mit einer Lebensdauer von bis zu 6 Jahren. So entfällt mindestens ein Sensorwechsel während der typischen NutzungsdauerTÜV-geprüft nach 1. BImSchV und EN 50379, Teil 1-3Integrierte Feinstdruck- und 4-Pa-Messung für gesetzlich vorgeschriebene MessungenBis zu 5 Jahre Herstellgarantie auf O2- und CO-Sensor mit Produktregistrierung – ohne WartungsvertragVielseitige Sonden und schneller Sondenwechsel: Profitieren Sie von schnell wechselbaren Sonden und dem multifunktionalen Handgriff zum Aufstecken verschiedener Sondenrohre (je separat bestellbar) Nutzen Sie z.B. längere Sondenrohre für Abgasrohre mit größerem Durchmesser oder flexible Sonden für schwer zugängliche MessstellenOptional erhältliche Sonden und Zubehör-Artikel für weitere Messaufgaben wie Gasfließdruck-Messung, Gasleitungsprüfung, Differenztemperaturmessung, CO-Umgebungsmessung Smart, intuitiv, effizient: Einfache Bedienbarkeit im ArbeitsalltagSmart-Touch-Display zur intuitiven Bedienung des Abgasmessgeräts: Das Display reagiert ohne Verzögerung – genauso einfach wie bei Ihrem SmartphoneSchneller zum Messergebnis: Klar strukturierte Messmenüs für alle relevanten MessungenDokumentationen (inkl. Messwert-, Messort-, Kundendaten) einfach vor Ort erstellenPDF-Messprotokolle direkt im Gerät speichern und immer verfügbar habenUnterschrifts-Funktion: Ihr Kunde kann direkt im Gerät Messberichte signierenMessprotokolle über WLAN (Hotspot) per Mail direkt ins Büro oder an Kunden versendenGroßes 5-Zoll HD Display – damit sehen Sie alle Parameter der Anlage sofortTesto Interface Funktion für eine direkte Datenübertragung der Messwerte in eine branchen-/ kundenspezifische Software*Sofort einsatzbereit: Im Standby-Modus ist das testo 300 SE auf Knopfdruck messbereit. Nutzen Sie es gleich beim nächsten Kunden – denn das Warten auf das Ende der Nullungsphase entfälltIntegrierte Bluetooth®-Schnittstelle: Direktes Ausdrucken der Messwerte vor Ort mit dem passenden Drucker *Hinweis: Zur Nutzung der Funktion muss durch den Hersteller eine Schnittstelle in der Branchensoftware integriert sein Weitere Vorteile10 Stunden Akkustandzeit: Bei einer durchschnittlichen Messdauer von 2 Stunden ist das Abgasmessgerät eine Woche einsatzfähigIntegrierte, extra starke Magnete zur einfachen Fixierung während des Messvorgangs Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | true | Mit Koffer/Tasche: | true | Mit Drucker: | false | Stromversorgung: | Akku | Momentanwertspeicher (Data Hold): | true | Mit Temperatursensor: | true | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgasanalysemessgerät, Abgasmessung, Abgasanalyse, Rauchgasanalysegerät, Rauchgasanalyse, Messgerät |
| | |
| |