| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0535 Herst.-Nr.: 0563 0535 EAN/GTIN: 4029547025730 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Raumluftqualität und Behaglichkeit ist die Messung des Kohlendioxid-Gehaltes in der Raumluft entscheidend. Um dabei schnell präzise Ergebnisse zu erhalten, sind Sie auf ein passendes Messgerät angewiesen. Mit dem kompakten CO2-Messgerät testo 535 mit praktischer App-Anbindung erledigen Sie diese wichtige Messung ebenso einfach wie effizient – und sorgen so für Behaglichkeit und gesundes Klima in Innenräumen. Dank der langzeitstabilen Infrarotsensorik sind die Messwerte auch über längere Zeiträume reproduzier- und vergleichbar. Ideal für wiederkehrende Vergleichsmessungen. Hierbei unterstützt Sie auch die zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung direkt im Messgerät. Anzeige der Messwerte als Tabelle oder Grafik, Speicherung der Ergebnisse und Dokumentation übernimmt übrigens die testo Smart App. Damit lässt sich das Messgerät zudem nicht nur leicht individuell konfigurieren – die App macht aus Ihrem Smartphone auch ein zweites Display! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | true | Mit Koffer/Tasche: | false | Mit Drucker: | true | Stromversorgung: | Batterie | Momentanwertspeicher (Data Hold): | true | Mit Temperatursensor: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gas-Messgerät, Gasmessgerät, Instrumentenkoffer, gas-messgerät co2, gas messgerät, gasmeßgerät testo, CO2 Gehalt Luft, CO2 messen, CO2 Messgerät, CO2 Messgerät Abgas, CO2 Messgeräte, Kohlendioxid Messgerät, Kohlenmonoxid Messgerät, Messgerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |