Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Statikmischer für side-by-side-Kartuschen OTTO STATIKMISCHER MFHX 13-18T (2K-HYBRID-PRODUKTE 10:1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-6510520
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     MFHX13-18T
EAN/GTIN:
     4030574125577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
otto chemie kartuschendüse

OTTO Statikmischer MFHX 13-18T Der Statikmischer für side-by-side-Kartuschen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Eigenschaften

  • Statikmischer für die Verarbeitung von 2K-Hybrid-Produkten
  • System 10:1, Mixpac F-System Anschluss
  • mit gestufter Spitze, Innen-Ø = 4 mm
  • Länge: 225 mm
Weitere Informationen:
Lieferform:
Statikmischer
Weitere Suchbegriffe: MFHX13-18T, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.