| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3303801 Herst.-Nr.: P72008C01 EAN/GTIN: 4030574094385 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® P 720 Der PU-Dichtstoff für die RAL-Montage außen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Spezial-PU-Dichtstoff für die RAL-Montage Außen OTTOSEAL® P 720 erfüllt durch seine Produkteigenschaften „schlagregendicht“ und „dampfdiffusionsoffen“ die nötigen Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinien. Zusammen mit OTTOSEAL® A 710 für die Innenabdichtung bildet er ein geprüftes System für die RAL-Montage mit spritzbaren Dichtstoffen. Anwendungsgebiete - Für die RAL-Montage AUSSEN
- Für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper. Im System mit OTTOSEAL® A 710 (Innenabdichtung) einsetzbar
Eigenschaften - Erfüllt die Anforderung der RAL-Montage-Richtlinie (z.B. hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Schlagregendichtigkeit) - Erfüllt Ausschreibungsanforderungen an bauteilgeprüfte Systeme und Einbauten
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Silikonfrei
- Härtet blasenfrei aus
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach simulierten Kurzzeitbelastungen“ (ift Rosenheim)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9+12+24+27+31+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 580ML Alu-Folienbeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyurethan, Dichtstoff, P720, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |