Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Dachdecker- und Spengler-Acryl OTTOSEAL A 250 310ML C02 GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C996-2401402
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     A25004C02
EAN/GTIN:
     4030574014819
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste

OTTOSEAL® A 250 Das Dachdecker- und Spengler-Acryl (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Das Dachdecker- und Spengler-Acryl OTTOSEAL® A 250 eignet sich hervorragend zum Abdichten von jeglichen Fugen und Nähten im Dachbereich, sowie die Randabdichtung an Schornsteinen. Der Dichtstoff ist sofort regenfest, bitumenverträglich und haftet auch auf feuchten Untergründen. Zusätzlich bildet er eine Absperrung bitumenhaltiger Baustoffe zu nachfolgenden Dichtstoffen (z.B. aus Silikon).

Anwendungsgebiete

  • Abdichten von Fugen und Nähten im Dachbereich (z.B. an Schornsteinen, Metallprofilen und Attikaabdeckungen)
  • Abdichtung von Bitumenbelägen an Mauerwerk, Beton usw.
  • Absperrung von bitumenhaltigen Baustoffen zum nachfolgenden Silikon-Dichtstoff
  • Abdichten von Welldachplatten aus Faserzement, Metall, PVC, Polyester und Bitumen

Eigenschaften

  • Sofort regenfest - Verarbeitbar auch bei Regen
  • Bitumenverträglich
  • Haftet auch auf feuchten Untergründen
  • Gute UV-Beständigkeit - Lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich
  • Sehr gute Haftung auf vielen Materialien - Ohne Vorbehandlung auf vielen Materialien verwendbar
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen

Normen und Prüfungen

  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
Wassergefährdungsklasse:
1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, acryl 310ml grau, dichtungspaste, acryl grau, Dichtstoff, A250, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.