| |
|
| Artikel-Nr.: C996-2101456 Herst.-Nr.: A20504C56 EAN/GTIN: 4030574014338 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® A 205 Der Premium-Acryl-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Der Premium-Acryl-Dichtstoff OTTOSEAL® A 205 eignet sich aufgrund seiner flexiblen Eigenschaften auch für größere Fugenbewegungen. Der Dichtstoff ist mit handelsüblichen Dispersionsfarben überstreichbar und vergilbt oder vergraut nicht. Damit ist er die perfekte Wahl für alle Anschlussfugen im Innenausbau an Wänden und Decken, z.B. zwischen Wand und Türrahmen oder über Sockelleisten. Anwendungsgebiete - Abdichten von Anschlussfugen im Sockel-, Wand- und Deckenbereich, z.B. bei Fensterbänken und Rolladenkästen
- Abdichten von Anschlussfugen im Außenbereich
Eigenschaften - 18 % zulässige Gesamtverformung nach ISO 9046 (Herstellerprüfung) - Auch für große Fugenbewegungen geeignet
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Keine Vergilbung / Vergrauung
- Gute UV-Beständigkeit - Lange Haltbarkeit im bewitterten Bereich
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Frostunempfindlich - Kann bis zu 48 Stunden bei max. -10 °C gelagert und transportiert werden
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1 - F EXT-INT 12,5 P
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 12+16+20+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 310ML Rezyclatkartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: acryl grau, Dichtstoff, A205, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |