Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Klimaanlage, Klimagerät KAL9000, 9000 BTU/h, 315 mm x 310 mm x 698 mm, TecMaschin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild: Mobile Klimaanlage, Klimagerät KAL9000, 9000 BTU/h, 315 mm x 310 mm x 698 mm, TecMaschin
Titelbild: Mobile Klimaanlage, Klimagerät KAL9000, 9000 BTU/h, 315 mm x 310 mm x 698 mm, TecMaschin
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/3/22012_138685_Klimaanlage_KAL9000_von_vorne.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/4/22013_138685_Klimaanlage_KAL9000_von_hinten.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/5/22014_138685_Klimaanlage_KAL9000_seitlich.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/6/208603_138685_Klimaanlage_KAL9000_Schlauch.jpg
https://www.topregal.com/out/pictures/master/product/7/22017_138685_Klimaanlage_KAL9000_fernbedienung.jpg
Mobile Klimaanlage, Klimagerät KAL9000, 9000 BTU/h, 315 mm x 310 mm x 698 mm, TecMaschin
Artikel-Nr.:
     C993-138685
Hersteller:
     TecMaschin
Herst.-Nr.:
     138685
EAN/GTIN:
     4251719435188
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Kompaktes Gerät, große Wirkung Die mobile Klimaanlage Kal9000 besticht mit ihrem unaufdringlichen Design in Weiß. Damit fügt sich das klimaregulierende Gerät in nahezu jede Umgebung. Mit seinen kompakten Maßen (315 mm x 310 mm x 698 mm) und den vier leichtgängigen Schwenkrollen lässt sich das praktische Klimagerät schnell und einfach von Raum zu Raum transportieren. Dafür sorgen auch die Griffe seitlich, welche das Anheben der 22,5 kg leichten Klimaanlage ermöglichen, sodass man selbst Stufen ohne Probleme überwinden kann. Das 180 cm lange Kabel lässt sich an jeder handelsüblichen Steckdose anschließen, da die Kal9000 mit einer Nennspannung von 230 V arbeitet. Das Raumklima verbessert sich erheblich durch das leise arbeitende Gerät (Lautstärke max. 65 dB). Dank des 0,6 l großen Tanks wird Kondenswasser einfach aufgefangen. Dieser lässt sich durch ein Ventil, unterhalb der Kühlanlage problemlos entleeren. Mit einer starken Kühlleistung von 9000 BTU/h kühlt das kompakte Klimagerät Räume, mit einer Fläche von 20 m² oder größer, auf Temperaturen zwischen 16 °C und 32 °C. Die gewünschte Temperatur lässt sich über das optisch ansprechende Bedienpanel einstellen. Funktionales Design Ausgestattet mit einem Bedienpanel an der Oberseite der mobilen Klimaanlage Kal9000 und einer batteriebetriebenen Fernbedienung (2x Aaa) lassen sich verschiedene Einstellungen , wie z. B. das Zuschalten des Ventilators, das Entfeuchten der Luft oder das Herunterkühlen auf Ihre Wunschtemperatur wählen. Die Ventilatorgeschwindigkeit lässt sich zudem in zwei Stufen verstellen. Zudem besteht die Möglichkeit einen Timer zu stellen, welcher die Klimaanlage zu einem bestimmten, von Ihnen festgelegten, Zeitpunkt ein-/ ausschaltet. Diese Funktion erlaubt es einen Raum zu temperieren, bevor man ihn betritt und Energie zu sparen. Das ist besonders praktisch bei Meeting- und Büroräumen, oder Werkstätten, in denen man nur einen Teil seiner Zeit verbringt. Das Klimagerät Kal9000 ist außerdem mit einem Standby Modus und einer Kindersicherung ausgestattet. Damit das Raumklima sich nachhaltig verbessern kann, ist die Klimaanlage mit einem Abluftschlauch ausgestattet, der es ermöglicht nach Bedarf die erwärmte und abgestandene Luft, welche angesaugt wird, aus dem Raum zu befördern. Der Luftstrom wird über einen Auslass an der Vorderseite des Geräts gewährleistet. Der Luftfilter sorgt dafür, dass Staub und andere Partikel nicht zurück in die Umgebungsluft gelangen und somit nachhaltig die Luftqualität verbessert wird.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,87*
€ 488,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,35*
€ 488,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,60*
€ 452,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.