Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH4000x800,PF80x80/1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH4000x800,PF80x80/1500mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH4000x800,PF80x80/1500mm
Doppeltor Flexo,feuerverzinkt,lichte BxH4000x800,PF80x80/1500mm
Artikel-Nr.:
     C977-648961
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     648961
EAN/GTIN:
     4004338648961
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt passiviert, zum Einbetonieren, Nennbreite: 4000 mm, lichte Breite: 4000 mm, Durchgangsbreite: 3884 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 1925 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 1925 mm, Höhe: 800 mm, Pfostenlänge: 1500 mm, Pfostenstärke: 80 x 80 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: mittig geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
80 mm
Pfostenstärke 1:
80 mm
Pfostenlänge:
1500 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
4000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
4000 mm
Höhe 1:
800 mm
Durchgangsbreite:
3884 mm
Gewicht pro PE (kg):
55.697 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
1925 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
1925 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64896 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,22*
€ 911,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,02*
€ 904,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,35*
€ 864,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,34*
€ 828,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,77*
€ 763,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.