Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF60x60/1900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF60x60/1900mm
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF60x60/1900mm
Doppeltor Flexo,fvz.anthr.Kst.b.RAL 7016,lichte BxH2000x1400,PF60x60/1900mm
Artikel-Nr.:
     C977-648442
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     648442
EAN/GTIN:
     4004338648442
Doppeltor Flexo, Typ 6/5/6, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, anthrazit kunststoffbeschichtet RAL 7016, zum Einbetonieren, Nennbreite: 2000 mm, lichte Breite: 1970 mm, Durchgangsbreite: 1854 mm, Rahmenbreite Schließflügel: 910 mm, Rahmenbreite Zweitflügel: 910 mm, Höhe: 1400 mm, Pfostenlänge: 1900 mm, Pfostenstärke: 60 x 60 mm, Rahmenstärke: 40 x 40 mm, Maschenweite: 50 x 200 mm, Aufteilung Torbreite: mittig geteilt, 15 Jahre Garantie gegen Durchrosten
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
73083000000
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
JJ
Rahmenstärke 2:
40 mm
Rahmenstärke 1:
40 mm
Pfostenstärke 2:
60 mm
Pfostenstärke 1:
60 mm
Pfostenlänge:
1900 mm
Öffnung:
90 °
Nennbreite:
2000 mm
Maschenhöhe 1:
200 mm
Maschenbreite 1:
50 mm
lichte Breite 1:
1970 mm
Höhe 1:
1400 mm
Durchgangsbreite:
1854 mm
Gewicht pro PE (kg):
45.083 kg
Rahmenbreite Zweitflügel:
910 mm
Rahmenbreite Schließflügel:
910 mm
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
64844 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 932,46*
€ 1.109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,86*
€ 1.100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,09*
€ 1.049,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,60*
€ 1.008,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,84*
€ 943,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.