Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zaunfeld Circle,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zaunfeld Circle,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Zaunfeld Circle,Alu,matt schw.Kst.b.,lichte Breite2000mm,Höhe1200mm
Artikel-Nr.:
     C977-509910
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     509910
EAN/GTIN:
     4004338509910
Suchbegriffe:
Holzzaun
Zaun-Elemente
Zaunelement
Zaunfeld
Zaunfeld Circle, Material: Aluminium, Oberfläche: matt schwarz kunststoffbeschichtet, lichte Breite: 2000 mm, Höhe: 1200 mm, Traverse: 38 x 25 mm, Füllstab: 16 x 16 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
50991 0
Gewicht pro PE (kg):
7.900 kg
Füllstab 1:
16 mm
Füllstab 2:
16 mm
Grundpreisbasis:
m
Höhe 1:
1200 mm
lichte Breite 1:
2000 mm
Traverse 1:
38 mm
Traverse 2:
25 mm
sperrig für Paketdienst:
JJ
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
76169990990
Weitere Suchbegriffe: holzzaun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,49*
€ 270,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,36*
€ 265,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,61*
€ 250,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,57*
€ 218,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.