Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Flachstange, selbstklebend, Alu silber elox., LxBxS 2600 x 30 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C977-433666
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     433666
EAN/GTIN:
     4004338433666
Suchbegriffe:
Alu-Flachstange
Aluflachstange
Aluminium-Flachstange
Aluminiumflachstange
Flachstange, selbstklebend, Material: Aluminium, Oberfläche: silberfarbig eloxiert, Breite: 30 mm, Materialstärke: 2 mm, Länge: 2600 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
76042910100
Ursprungsland:
China
sperrig für Paketdienst:
JJ
Maß b 1 Bedeutung:
Materialstärke
Maß b 1:
2 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß a 1:
30 mm
Länge 1:
2600 mm
Grundpreisbasis:
m
Gewicht pro PE (kg):
0.432 kg
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
43366 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.