| |
|
| Artikel-Nr.: C9662-127.0008 Herst.-Nr.: 127.0008 EAN/GTIN: 4036584082725 |
| | |
|
| | |
| Kohle-PTFE-Seele für MIG/MAG-Schweißbrenner 2,0/4,0; Draht-Ø 1,0 - 1,2; für 5 m Die Kombi-PTFE-Seele mit Messing wird fast ausschließlich für das Schweißen mit Aluminiumdraht verwendet. Da Aluminium sehr weich und von seiner Oberfläche her eher rau ist, nutzt man den Graphitanteil der Kohle in der PTFE-Seele, um eine gleitende Wirkung zu erzielen. Wird der Draht beim Durchfördern durch das Schlauchpaket gebremst, weil auch die Seele nicht die richtige Beschaffenheit hat, ist es nicht möglich, einen ordentlichen Lichtbogen einzustellen. Der Lichtbogen wäre in einem solchen Fall mal lang, mal kurz und die Schweißnaht entsprechend mal breit und mal lang, weil einmal mehr Wärme im Schweißprozess ist und ein anderes Mal weniger. Mit der Kohle-PTFE-Seele ist bei einem sehr weichen Draht wie Aluminium ein durchgehend einwandfreier Drahtvorschub gewährleistet. Der Messingteil dieser Seele setzt direkt am Prozess an und wirkt als thermischer Puffer für das PTFE. Weitere Informationen: | | Länge: | 5,5 m | Drahtdurchmesser von - bis: | 1,0 - 1,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |