Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 405 LW; Taster kurz; 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikelseitenansicht
Artikel-Nr.:
     C9662-015.D103.1
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     015.D103.1
EAN/GTIN:
     4036584696397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIG/MAG-Brenner
MIG/MAG-Schweißbrenner
MIG/MAG-Schlauchpaket
Schweißbrenner

MIG/MAG-Schweißbrenner ABIMIG® A T 405 LW; Taster kurz; 5 m

Der ABIMIG® A T 405 LW; mit kurzem Taster ist durch sein neues Konstruktionsmodell und das leichte Schlauchpaket BIKOX® LW besonders leicht im Handling. Sein geringeres Gewicht, die Kugelgelenkkonstruktion und der dreh- und wechselbare Brennerhals machen ihn in Sachen Zugänglichkeit und ermüdungsfreies Schweißen zu einem Top-Schweißbrenner. Außerdem sind die Verschleißteile aller unserer ABIMIG®-Brenner auf hohe Temperaturen und Belastungen ausgelegt, was außerordentlich lange Standzeiten garantiert.

MIG/MAG-Schweißbrenner Ihre Vorteile:

  • Auch der ergonomische Handgriff aus 2 Komponenten macht leichteres Schweißen in jeder Schweißposition möglich
  • Das Gewicht des Brenners ist mithilfe des BIKOX® LW-Schlauchpakets und durch seine optimierte Konstruktion um etwa die Hälfte reduziert
  • Düsenstock, Gasdüsenträger und Gasverteiler sind in einem einzigen Teil verbaut und bieten so als universeller Düsenstock Kostenvorteile gegenüber Einzelteilen
  • Kosten werden ebenso durch die Langlebigkeit des Brenners gespart, die unter anderem durch die schraubbare und thermisch isolierte Gasdüse erreicht wird
Weitere Informationen:
Anwendungsstufe:
Manuell
Anschlussart:
Zentralanschluss KZ-2
Kühlart:
luftgekühlt
Schlauchpaketlänge:
5 m
Gasdüsenbefestigung:
schraubbar
Belastung CO2 (60% ED):
400 A
Belastung M21 (60% ED):
370 A
Verschleißteilkonzept:
ABIMIG®
Drehbarer Brennerhals:
ja
Drahtdurchmesser von - bis:
1,0 - 1,6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,11*
€ 222,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,59*
€ 211,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,55*
€ 181,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABICOR BINZEL
192.0163
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.