Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRFLO070/100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRFLO070/100
EAN/GTIN:
     4050413073005
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Flügeltür
Flügeltürenschrank Flügeltüren
flügeltürenschrank flügeltür

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel Nur oben einsetzbar

Artikelbeschreibung:

  • nur oben einsetzbar
  • Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
695 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
967 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Flügeltüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,99*
€ 216,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.