Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRFLE100/280
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRFLE100/280
EAN/GTIN:
     4050413078659
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Flügeltür
Flügeltürenschrank Flügeltüren
flügeltürenschrank flügeltür

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
995 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
2792 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Flügeltüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,83*
€ 381,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,16*
€ 373,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,67*
€ 316,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,48*
€ 311,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.