Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRFLE100/100
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRFLE100/100
EAN/GTIN:
     4050413072985
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Flügeltür
Flügeltürenschrank Flügeltüren
flügeltürenschrank flügeltür

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
995 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
992 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Flügeltüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,36*
€ 261,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,13*
€ 231,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 164,50*
€ 195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.