Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-SRFLE100/080
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     SRFLE100/080
EAN/GTIN:
     4050413072992
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Flügeltür
Flügeltürenschrank Flügeltüren
flügeltürenschrank flügeltür

Flügeltüren MRS, 2 x Türen mit Drehriegel-Zylinderschloss und 2 x Schlüssel

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
995 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
792 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschrank, Lagersystem, Schranksystem, Stauraum, Zubehör, Flügeltüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,53*
€ 242,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,84*
€ 230,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,02*
€ 224,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.