Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-48.21101-75
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     48.21101-75
EAN/GTIN:
     4050413077195
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Schubladenschrank, Tiefe 500 mm, R 18-16, Schubladenanzahl: 5

Artikelbeschreibung:

  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Schubladen: Verzinkt
  • Schubladenführungen kugelgelagert
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-16
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 2x75, 1x100, 1x150, 1x300
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 75 kg Tragkraft
  • Gesamttragkraft in kg: 1200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 400
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Gesamttragkraft:
1200 kg
Breite:
530 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
819 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,09*
€ 708,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,34*
€ 696,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 582,03*
€ 692,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,83*
€ 674,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 563,61*
€ 670,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,55*
€ 651,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,67*
€ 592,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132
ab € 24,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-132-075
ab € 21,84*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-100
ab € 9,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-150
ab € 10,47*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-140-75
ab € 8,98*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-100
ab € 9,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-150
ab € 10,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-75
ab € 9,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-135-200
ab € 11,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-100
ab € 15,71*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-150
ab € 16,86*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-75
ab € 15,21*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-139-200
ab € 18,72*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-100
ab € 20,42*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146-137-150
ab € 22,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.