Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workraster Tiefe 854, Eck-Platte abgeschrägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8175.40E
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8175.40E
EAN/GTIN:
     4050413010239
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...

Arbeitsplatte workraster Tiefe 854, Eck-Platte abgeschrägt, EGB-Volumen leitfähige Platte

Artikelbeschreibung:

  • Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • geeignet für elektrostatisch gefährdete Bereiche
  • Oberfläche RAL 7035
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 854
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 854
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, bedrunka werkbankplatte, Arbeitsplatte, Holzplatte, EGB, workraster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,73*
€ 492,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,55*
€ 471,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 394,73*
€ 469,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,20*
€ 463,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 387,43*
€ 461,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.