Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte workraster Tiefe 494, Eck-Platte, EGB-Volumen leitfähige Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.8130.40E
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.8130.40E
EAN/GTIN:
     4050413010277
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank 1600 x 1000 ...

Arbeitsplatte workraster Tiefe 494, Eck-Platte, EGB-Volumen leitfähige Platte

Artikelbeschreibung:

  • Oberfläche aus leitfähigem HPL-Schichtstoff
  • geeignet für elektrostatisch gefährdete Bereiche
  • Oberfläche RAL 7035
  • Material: MDF-Platte mit HPL-Belag
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 494
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 494
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatte werkbank, bedrunka werkbankplatte, Arbeitsplatte, Holzplatte, EGB, workraster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,24*
€ 149,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.