Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

workline Grundtischkombination mit Klemmfeststellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-07.75.55
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     07.75.55
EAN/GTIN:
     4050413028852
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Aufbaugestell Systemarbeitsplatz
Systemarbeitsplatzaufbaugestell

workline Grundtischkombination, Klemmfeststellung, 1x Arbeitsplatte Buche Multiplex, 1x Unterhängeblock, 1x PC-Halter seitlich, 1x Fußstütze, 1x Aufbaugestell

Artikelbeschreibung:

  • Arbeitsplatte Buche Multiplex 25 mm
  • 1 x Fußstütze
  • 1 x PC-Halter
  • 1 x Aufbaugestell
  • 1 x Stativ mit 2er Schuko-Steckdosen und 1 x Halogen-Leuchte
  • 1 x Schwenkarm mit Bildschirm- und Tastaturboden
  • Höhenverstellung: 735 - 1100 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x100
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 20 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 25
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5010
Gesamttragkraft:
200 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, Keyboard Arm, Tastaturarm, Tastaturschwenkarm, arbeitstisch buche höhenverstellbar, aufbaugestell systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, Arbeitsplatz, Arbeitsplatzlinie, Betriebseinrichtungen, Ergonomie, Höhenverstellbarer Tisch, Fußgestell höhenverstellbar, Höhenverstellung, Klemmfeststellung, workline, Fußgestelle mit Platte, Unterhängeschrank
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,50*
€ 1.696,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,73*
€ 1.659,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.384,88*
€ 1.648,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.374,37*
€ 1.635,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,46*
€ 1.584,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.293,64*
€ 1.539,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,75*
€ 1.482,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.