Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse, 2x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.180.C04
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.180.C04
EAN/GTIN:
     4050413021198
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen mit Monitoraufsatzgehäuse, Anzahl Flügeltüren: 2

Artikelbeschreibung:

  • 2 x Flügeltüre
  • 1 x verstellbarer Fachboden
  • 1 x Monitoraufsatzgehäuse
  • Material: Stahlblech
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle, davon 2 x mit Feststeller, Ø 125
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1575 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen bedrunka, computer trolley, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 764,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 898,64*
€ 1.069,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,56*
€ 1.065,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 889,77*
€ 1.058,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 883,31*
€ 1.051,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,30*
€ 1.005,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,08*
€ 967,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,64*
€ 909,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.