Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerwagen mit Monitorhalterung, 1x Flügeltüre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-04.105.MC125
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     04.105.MC125
EAN/GTIN:
     4050413012844
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley

Computerwagen mit Monitorhalterung, Anzahl Flügeltüren: 1

Artikelbeschreibung:

  • 1 x Flügeltüre
  • 1 x Schublade
  • 2 x verstellbare Fachböden
  • 1 x Monitorhalterung mit VESA-Verschraubung
  • 1 x 4er Steckdose
  • mit Lüftungsschlitzen
  • Material: Stahlblech
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1x75
  • Rollenausführung: 4 x Lenkrolle mit Feststeller, Ø 125
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 50 kg Tragkraft
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
25,95 kg
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1725 mm
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, computerwagen, Computerschrank, Computerarbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,57*
€ 617,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,45*
€ 609,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,71*
€ 606,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,56*
€ 595,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 497,87*
€ 592,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,47*
€ 578,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,37*
€ 519,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.