Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT - Halter, VESA 75 / 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.PT12
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.PT12
EAN/GTIN:
     4050413098954
Suchbegriffe:
Monitorhalter Packtisch
Packtisch Monitorhalter
Packtischmonitorhalter

Monitorhalter, VESA 75 / 100 mm

Artikelbeschreibung:

  • VESA 75 / 100 mm
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0,5 kg
Breite:
200 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzsystem, Arbeitstisch, Packplatz, Packtisch, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,23*
€ 231,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.