Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für Schraubstock aus Spezialguss, 360° schwenkbar, Backenbreite 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.M89.121
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.M89.121
EAN/GTIN:
     4050413098763
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte

Drehteller für Schraubstock aus Spezialguss, 360° schwenkbar, Backenbreite 120 mm

Material: Stahlguss

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
gußgrau
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,92*
€ 195,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,40*
€ 186,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,01*
€ 183,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.