Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.M88.101
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.M88.101
EAN/GTIN:
     4050413098558
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte

Drehteller für Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 100 mm

Material: Stahlguss

Weitere Informationen:
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
1,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,56*
€ 79,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.