Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock-Lift für LEINEN Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.89.122
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.89.122
EAN/GTIN:
     4050413097780
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Schraubstock-Lift für LEINEN Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 125 mm,

Artikelbeschreibung:

  • HV-Bereich 215 mm für Backenbreite 125 mm
  • Material: Stahlguss
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 6011
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, schraubstock-lift bedrunka, parallel schraubstock, Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,03*
€ 489,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,14*
€ 477,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,62*
€ 426,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 297,00*
€ 353,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,73*
€ 349,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,63*
€ 333,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.