Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller für LEINEN Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.89.101
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.89.101
EAN/GTIN:
     4050413097742
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte

Drehteller für LEINEN Schraubstock, 360° schwenkbar, Backenbreite 100 mm

Material: Stahlguss

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 6011
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,49*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,26*
€ 228,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,94*
€ 216,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.