Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock-Lift für Panther, 360° schwenkbar, Backenbreite 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.88.144
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.88.144
EAN/GTIN:
     4050413097667
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Schraubstock-Lift für Schraubstock Panther Panther, 360° schwenkbar, Backenbreite 140 mm

Artikelbeschreibung:

  • HV-Bereich 215 mm für Backenbreite 140 mm
  • Material: Stahlguss
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
ähnlich RAL 5009
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, schraubstock-lift bedrunka, parallel schraubstock, Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 343,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,12*
€ 490,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,20*
€ 481,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,32*
€ 478,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 366,84*
€ 436,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,96*
€ 430,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.