Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubstock-Lift für Panther, 360° schwenkbar, Backenbreite 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.88.122
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.88.122
EAN/GTIN:
     4050413097643
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung

Schraubstock-Lift für Schraubstock Panther, 360° schwenkbar, Backenbreite 120 mm

Artikelbeschreibung:

  • HV-Bereich 215 mm für Backenbreite 120 mm
  • Material: Stahlguss
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
ähnlich RAL 5009
Material:
Stahlguss
Eigengewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, schraubstock-lift bedrunka, parallel schraubstock, Drehteller, Lift, Schraubstock, Werkbank, Werkbankzubehör, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,85*
€ 490,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 401,94*
€ 478,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,37*
€ 427,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 294,02*
€ 349,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,03*
€ 347,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,51*
€ 335,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.