Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutelhalter 2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.87.427
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.87.427
EAN/GTIN:
     4050413097445
Suchbegriffe:
Ablageplatte
Ablageplatte Lochplatten
Ablageplatte Lochplattensystem
Abfallsackhalterung

Ablageplatte, klein

Material: Stahlblech

Weitere Informationen:
Standardfarbe:
alufarben
Material:
Stahlblech
Eigengewicht:
0,59 kg
Breite:
350 mm
Tiefe:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.