Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R 18-24, 5x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.580.95VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.580.95VZ
EAN/GTIN:
     4050413035997
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, R 18-24, 5x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • 1 x Schubladenblock 580 mit 5 Schubladen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 1x75, 1x125, 2x150, 1x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
147 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.005,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,84*
€ 1.389,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,30*
€ 1.322,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,72*
€ 1.271,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,80*
€ 1.196,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 136,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 373,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.177,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 887,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.