Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, 1 x Fachboden, stufenlos höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.000.3A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.000.3A
EAN/GTIN:
     4050413008380
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, 1 x Fachboden halbe Tiefe, stufenlos höhenverstellbar

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestelle,stufenlos höhenverstellbar
  • 1x Ablageboden halbe Tiefe
  • Höhenverstellung: 759-1059 mm
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
76,1 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Fachboden, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,35*
€ 559,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,58*
€ 546,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 457,11*
€ 543,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,25*
€ 535,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 444,04*
€ 528,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,92*
€ 461,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 136,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 373,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.177,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 887,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 905,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 539,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.