Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.20.000.1Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.20.000.1Z
EAN/GTIN:
     4050413035683
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 2000 mm, Maße in mm (B x T x H): 2000 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestelle, Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2000
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
60 kg
Breite:
2000 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Fachboden, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 359,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,57*
€ 524,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,37*
€ 505,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.104A
ab € 136,50*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.25A
ab € 373,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1A
ab € 1.177,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2A
ab € 887,46*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.1OB
ab € 905,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.20.2OB
ab € 539,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.