Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 5x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.580.5-1VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.580.5-1VZ
EAN/GTIN:
     4050413035690
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R 18-24, 5x Schublade, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • Fußgestell aus Vierkantrohr
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 5
  • Blendenhöhe in mm: 3x100, 2x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
1234,33 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 864,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,58*
€ 1.190,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,25*
€ 1.189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,92*
€ 1.091,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 889,48*
€ 1.058,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,41*
€ 1.028,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 67,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 83,03*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.18A
ab € 347,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,01*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,54*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 42,07*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,10*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,11*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,26*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,27*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 599,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 859,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.