Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, Hängeschubladenblock, 1 x Schublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.520.1VA
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.520.1VA
EAN/GTIN:
     4050413071421
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, R18-24, Hängeschubladenblock, 1 x Schublade

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestell + 1x Hängeschubladenblock mit
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 1
  • Blendenhöhe in mm: 1 x 150
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
  • Schubladenführungen: kugelgelagert
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Gesamttragkraft in kg: 200
  • Schubladennutzmaß in mm: 450 x 600
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 5012
Gesamttragkraft:
200 kg
Eigengewicht:
67,12 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Hängeschubladenblock, Werkbank, Werkbank mit Hängeschubladenblock, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte, Höhenverstellbare Werkbank, Höhenverstellbarer Tisch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,82*
€ 550,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,27*
€ 538,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,86*
€ 535,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,34*
€ 527,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 437,24*
€ 520,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,72*
€ 506,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,36*
€ 450,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 599,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 859,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 410,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 713,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.