Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.000.1Z
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.000.1Z
EAN/GTIN:
     4050413035676
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank bedrunka
reihenwerkbank

Reihenwerkbank Breite 1500 mm, Maße in mm (B x T x H): 1500 x 750 x 859

Artikelbeschreibung:

  • 2x Fußgestelle, Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Material Rahmen: Stahl-Vierkantrohr
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 1500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 750
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
47,57 kg
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: Reihenwerkbank mit Fachboden, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Tisch mit Holzplatte, Fußgestelle mit Platte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,40*
€ 436,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,31*
€ 428,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,48*
€ 370,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.87.103A
ab € 118,81*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.18A
ab € 347,91*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320A
ab € 599,16*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16A
ab € 859,63*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.15.320OB
ab € 410,09*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.900.14.16OB
ab € 713,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.