Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-Eck-Werkbank, Breite 2500mm, 6 x Schubladenschrank R 18-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.066.05-1VZ
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.066.05-1VZ
EAN/GTIN:
     4050413017986
Suchbegriffe:
Sechseck-Werkbank
Sechseckwerkbank
sechseck werkbank

6-Eck-Werkbank, Breite 2500mm, 6 x Schubladenschrank R 18-24, Maße in mm (B x T x H): 2500 x 2165 x 859

Artikelbeschreibung:

  • 6-Eck-Werkbank
  • 6xZwischenbleche
  • ohne Energieaufsatz
  • Verschweißte Stahlblechkonstruktion
  • Gehäuse: Pulverbeschichtet
  • Einzel-Auszugssperre
  • Einzelverriegelung pro Schublade möglich
  • Zylinderschloß mit Zentralverriegelung
  • Zylinderschloss mit 2 x Schlüsseln
  • Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
  • Rastermaße: R 18-24
  • Material Gehäuse: Stahlblech
  • Material Rahmen: Stahlblech
  • Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex
  • Schubladenanzahl: 30
  • Blendenhöhe in mm: 18x100, 12x200
  • Tragkraft Schublade(n) in kg: 100 kg Tragkraft
  • Arbeitsplatte Breite in mm: 2500
  • Arbeitsplatte Tiefe in mm: 2165
  • Arbeitsplatte Stärke in mm: 40
  • Nutzhöhe Gehäuse in mm: 700
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035 / RAL 7016
Eigengewicht:
572,69 kg
Breite:
2500 mm
Tiefe:
2165 mm
Höhe:
859 mm
Weitere Suchbegriffe: 6-Eck-Werkbank, Schubladenschränke mit Platte, Werkbank, Arbeitsplatz, Tisch, Gruppenarbeitsplatz, Tisch mit Holzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.475,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.828,52*
€ 5.745,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.780,32*
€ 5.688,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.586,97*
€ 5.458,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.498,80*
€ 5.353,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.475,77*
€ 5.326,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/583A
ab € 66,66*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
500/584A
ab € 82,68*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120A
ab € 14,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
65.051.731A
ab € 14,02*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
119A
ab € 31,51*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116A
ab € 41,87*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113A
ab € 27,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
115A
ab € 15,12*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
117A
ab € 35,19*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
118A
ab € 28,35*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
111A
ab € 49,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.