Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomie Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK8287.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomie Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK8287.5021
Ergonomie Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK8287.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-ZBK8287.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ZBK8287.5021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergonomie Monitorträger für CANTOLAB und ALU mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 75 mm | ZBK8287.5021

Für CANTOLAB und ALU Arbeitstische.Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Der Ergonomie Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Das Trägersystem lässt sich an 3 verschiedenen Stellen, unterschiedlichen Körpergrößen entsprechend ergonomisch anpassen. Mit dem Ergonomischen Monitorträger schützen Sie die Gesundheit Ihrer Arbeitnehmer und verringern so Krankheitstage und Fehlzeiten. D

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von 595 mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Wasserblau RAL 5021 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Höhe mm:
595
Breite mm:
690
Serienname:
CANTOLAB/ALU
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Tragkraft kg:
20
Ausladung mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,40*
€ 499,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,14*
€ 494,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,16*
€ 463,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,25*
€ 421,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.0001
ab € 363,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.2001
ab € 365,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.3003
ab € 364,27*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.5007
ab € 365,87*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.5012
ab € 367,45*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.5021
ab € 363,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.6011
ab € 365,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.7016
ab € 364,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.7035
ab € 364,94*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8288.9006
ab € 364,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8287.0001
ab € 354,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8287.2001
ab € 354,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8287.3003
ab € 354,50*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8287.5007
ab € 354,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ZBK8287.5012
ab € 355,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.