Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0217


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0217
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0217
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0217
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0217
EAN/GTIN:
     4045916972702
Suchbegriffe:
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Steckregalrückwand
schwerlastregal rückwand
Rückwand aus Hartfaser, 6 mm stark, HxBxT = 2000 x 1500 x 10 mm | RZK0217

Durch die durchgängig geschlossenen Hartfaserrückwandflächen sind selbst Ihre Kleinteile vor dem Herabfallen gesichert. Ein weiterer Vorteil: der Schutz vor unerwünschten Blicken auf Ihre sensiblen Lagergüter wird gewährleistet.

Die Rückwände zur Durchschub- und Zugriffssicherung sind aus 6 mm starken Hartfaser mit Leisten gefertigt. Die Lieferung beinhaltet 2 Stück 1990 x 733 mm Hartfasertafeln inkl. Halterung.

Die Rückwandhöhe ist 2000 mm und die Gesamtbreite beträgt 1500 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Hartfaser
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Natur
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Hartfaser (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2000
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Rückwand,Hartfaser,Hartfaserrückwand,Rückwand aus Hartfaser,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0211
ab € 33,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0214
ab € 56,15*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0212
ab € 41,24*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0215
ab € 64,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0218
ab € 75,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0213
ab € 48,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0216
ab € 71,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0219
ab € 88,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.