Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand aus Drahtgitter, verzinkt, HxBxT = x 1500 x 10 mm | RZK0207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand aus Drahtgitter, verzinkt, HxBxT = x 1500 x 10 mm | RZK0207
Rückwand aus Drahtgitter, verzinkt, HxBxT = x 1500 x 10 mm | RZK0207
Artikel-Nr.:
     C9620-RZK0207
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RZK0207
EAN/GTIN:
     4045916972641
Suchbegriffe:
Lagerregalrückwand
Rückwand Lagerregal
Schwerlastregal Rückwand
Rückwand Steckregal
Rückwand aus Drahtgitter, verzinkt, HxBxT = x 1500 x 10 mm | RZK0207

Die verzinkten Rückwände dienen zur Durchschub- und Zugriffssicherung und sind aus 3 mm starkem Eisendraht gefertigt.

Die Maschenweite ist 50 x 50 mm, somit ist das Regalumfeld weiterhin sichtbar. Durch die Schraub-/Clip-Montage wird der Aufbau vereinfacht. Die Lieferung beinhaltet 2 Stück 1950 x 950 mm Drahtgittertafeln inkl. Halterung.

Die Rückwandhöhe ist 2000 mm und die Gesamtbreite beträgt 1500 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Rückwand aus Drahtgitter
Tiefe mm:
10
Regaltyp:
Zusatzkomponenten für KRIEG-Fachbodenregale
Farbe Fachboden/Versteifung:
Verzinkt
Material Fachboden/Stirn u. Rückwand:
Drahtgitter (Stirn-Rückwand)
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
2000
Lichte Breite mm:
1500
Weitere Suchbegriffe: Steckregalrückwand, schwerlastregal rückwand drahtgitter, schwerlastregal rückwand, Rückwand,Drahtgitter,Drahtgitterrückwand,Rückwand aus Drahtgitter,Abschlusswand,Trennwand,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,69*
€ 117,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TP0384
ab € 57,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TP0388
ab € 62,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TPK0381
ab € 54,39*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0204
ab € 93,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0205
ab € 95,77*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0206
ab € 129,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RZK0209
ab € 133,69*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
TP0393
ab € 118,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.