| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-RFK0132 Herst.-Nr.: RFK0132 EAN/GTIN: 4045916890587 |
| |
|
| | |
| Verzinkte Stahlböden für leichte Lagergüter, HxBxT = 40 x 1000 x 400 mm | RFK0132
Die Fachböden haben eine Breite von 1000 mm und eine Tiefe von 400 mm. Die Fachbodenstärke ist 40 mm. Die Fachböden sind aus glanzverzinktem Stahlblech gefertigt, extra robust mit einer glatten Oberfläche und längsseitig U-förmiger Sicherheitsabkantung, somit besonders widerstandsfähig und korrosionsbeständig. Die Tragkraft beträgt pro Boden 100 kg bei gleichmäßiger Lastenverteilung. Weitere Informationen: | | Höhe mm: | 40 | Regaltyp: | Leichte Fachbodenregale/Mittelschwere Fachbodenregale | Regalausführung: | Fachboden | Breite mm/lichte Breite mm: | 970/900 | Material Fachboden: | Stahlblech verzinkt | Fachlast kg: | 100 | Farbe Fachboden: | Verzinkt | Farbe Fachboden/Versteifung: | Verzinkt | Material Fachboden/Stirn u. Rückwand: | Stahlblech verzinkt | Fachboden gelocht: | Nicht gelocht | Tiefe mm: | 400 | Breite mm: | 970 | Verkaufseinheit: | VE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lagerregal metallplatte, Fachböden,Fachboden,Einlegeboden,Einlegeböden,Lagerregal,Fachbodenregal,Fächerregal,Regalanlage,Steckregale,Ständerregale,Systemregale,Vielzweckregale,Fachbodenregale,Schraubregale,Schwerlastregal,Breitfachregal,verzinkt |
| | |
| |