Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK3111.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK3111.7035
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK3111.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK3111.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK3111.7035
EAN/GTIN:
     4045916985283
Suchbegriffe:
Planafix Regal
Regal Planafix
Regalrahmen
krieg planafix regal
Regalrahmen REGISTRA Premium, farbig und aufstellfertig verschweißt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK3111.7035

Rahmenausführung REGISTRA Premium, die optisch ansprechende, farbige und schnelle Aufbaulösung.
Der Regalrahmen ist aufstellfertig verschweißt, für den schnellen, zeitsparenden Aufbau und hochwertig pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035.

Die Regalrahmen im U-Profil 30 x 30 mm sind aus Stahlblech gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast von bis zu 600 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln. Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regalserie:
Registra Archiv Plus/Registra Archiv Grey
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
PLANAFIX Premium
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Höhe mm:
1900
Tiefe mm:
300
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Verkaufseinheit:
VE
Weitere Suchbegriffe: regalrahmen, OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3114.7035
ab € 46,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3112.7035
ab € 43,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3115.7035
ab € 55,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3113.7035
ab € 49,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK3116.7035
ab € 56,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.