Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2001
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2001
Artikel-Nr.:
     C9620-RAK2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     RAK2001
EAN/GTIN:
     4045916888492
Suchbegriffe:
Regalrahmen
regalrahmen verzinkt
regalrahmen
Regalrahmen REGISTRA Budget, glanzverzinkt und zerlegt, HxBxT = 1900 x 30 x 300 mm | RAK2001

Rahmenausführung REGISTRA Budget für die Selbstmontage der Regalrahmen, dadurch mit dem extra Preisvorteil.

Die Regalrahmen sind aus glanzverzinktem 30 x 30 mm U-Profil-Stahlblech, mit einer 50 mm Raster Lochung, gefertigt und mit Streben verstärkt - für eine Feldlast bis zu 600 kg. Standardmäßig mit verzinkten Bodenplatten zum Aufdübeln.

Die Rahmenhöhe ist 1900 mm. Auf Wunsch fertigen wir Regalrahmen auch nach individuellem Sondermaß.
Weitere Informationen:
Regalserie:
REGISTRA Archiv
Regalausführung:
Individuell
Rahmentyp:
REGISTRA Budget
Breite mm/lichte Breite mm:
30
Rahmenfarbe:
Verzinkt
Tiefe mm:
300
Feldlast kg:
600
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
1900
Nutzung:
Einseitig (Diagonalverstrebung)
Weitere Suchbegriffe: OrdnerRegal,OrdnerTheke,PendelregistraturRegal,RegistraturRegal,RegistraturTheke,Archivregal,Büroregale,Aktenschraubregal,Aktensteckregal,Archivierung,Archivordner,Wandregal,Regalsysteme,Systemregal,Bürosteckregal,Archivsystem,verzinkt,robust,korrosionschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2131
ab € 30,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2002
ab € 30,43*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2132
ab € 34,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2003
ab € 31,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
RAK2133
ab € 36,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.